Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4901-2RSR-XL

  • ERIKS:11671145
  • Fabricant:4012802692525
Image 1
Ajouter à la liste

30,01 €/ Unitéhors TVA

36,31 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
14 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
8600 N
Charge statique
8300 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
13900 rpm
Alternatives

37,22 €/ Unitéhors TVA

45,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026