24,83 €/ Unitéhors TVA
30,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 14 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 7700 N |
Charge statique | 6900 N |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14800 rpm |