Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4900-2RSR-XL

  • ERIKS:11671143
  • Fabricant:4012802251593
Image 1
Ajouter à la liste

28,76 €/ Unitéhors TVA

34,80 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
14 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
7700 N
Charge statique
6900 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
14800 rpm
Alternatives

35,65 €/ Unitéhors TVA

43,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026