Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HFZ061008-L564

  • ERIKS:14192002
Image 1
Ajouter à la liste

17,54 €/ Unitéhors TVA

21,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HFZ
Série
HFZ
Diamètre intérieur
9.525 mm
Diamètre extérieur
15.875 mm
Largeur
12.7 mm
Couple
5.7 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HFZ061008-L564