16,78 €/ Unitéhors TVA
20,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFZ |
Série | HFZ |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Diamètre extérieur | 11.113 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Couple | 2.1 Nm |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFZ040708-L564 |