26,04 €/ Unitéhors TVA
31,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HF |
Série | HF |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 121 Nm |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HF3520-L564 |