19,51 €/ Unitéhors TVA
23,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HF |
Série | HF |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 66 Nm |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HF2520-L564 |