Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF2016-L564

  • ERIKS:11965682
  • Fabricant:4047643159999
Image 1
Roue libre sans palier radial avec ressorts en métallique.
Ajouter à la liste

15,81 €/ Unitéhors TVA

19,13 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HF
Série
HF
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
Couple
28.5 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF2016-L564