15,29 €/ Unitéhors TVA
18,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HF |
Série | HF |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 16 mm |
Couple | 24.1 Nm |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HF1816-L564 |