Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF1416-L564

  • ERIKS:23195504
  • Fabricant:4012802368963
Image 1
Roue libre sans palier radial avec ressorts en métallique.
Ajouter à la liste

13,83 €/ Unitéhors TVA

16,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HF
Série
HF
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
16 mm
Couple
17.3 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF1416-L564