Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF1012-KF-L564

  • ERIKS:13017710
  • Fabricant:4047643177313
Image 1
Roue libre sans palier radial avec ressorts en plastique.
Ajouter à la liste

12,89 €/ Unitéhors TVA

15,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HF..-KF
Série
HF..-KF
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Couple
5.3 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF1012-KF-L564