Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF0812-R-A-L564

  • ERIKS:13017709
  • Fabricant:4012802606065
Image 1
Roue libre sans palier radial avec ressorts en métallique et moletage.
Ajouter à la liste

14,13 €/ Unitéhors TVA

17,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HF..-R
Série
HF..-R
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Couple
1 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF0812-R-A-L564