Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF0812-KF-L564

  • ERIKS:13017707
  • Fabricant:4047643176576
Image 1
Roue libre sans palier radial avec ressorts en plastique.
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HF..-KF
Série
HF..-KF
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Couple
1 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF0812-KF-L564