14,13 €/ Unitéhors TVA
17,10 €TVA incluse
Vendu par: 534Commande minimum: 534
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HF..-R |
Série | HF..-R |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 12 mm |
Couple | 0.6 Nm |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HF0612-R-A-L564 |