Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF0612-L564

  • ERIKS:13017706
  • Fabricant:4047643184625
Image 1
Roue libre sans palier radial avec ressorts en métallique.
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HF
Série
HF
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Couple
1.76 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF0612-L564