Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF0406-KF-A-L564

  • ERIKS:13017702
  • Fabricant:4012802845822
Image 1
Roue libre sans palier radial avec ressorts en plastique.
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HF..-KF
Série
HF..-KF
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Couple
0.34 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF0406-KF-A-L564