29,25 €/ Unitéhors TVA
35,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFLZ |
Série | HFLZ |
Diamètre intérieur | 9.525 mm |
Diamètre extérieur | 15.875 mm |
Largeur | 22.225 mm |
Couple | 5.7 Nm |
Charge dynamique | 5.8 kN |
Charge statique | 5.5 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFLZ061014-A-L564 |