42,53 €/ Unitéhors TVA
51,46 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFL |
Série | HFL |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 30 mm |
Couple | 90 Nm |
Charge dynamique | 11.6 kN |
Charge statique | 16.9 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFL3030-L564 |