35,76 €/ Unitéhors TVA
43,27 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFL |
Série | HFL |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
Couple | 66 Nm |
Charge dynamique | 10.6 kN |
Charge statique | 14 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFL2530-L564 |