29,64 €/ Unitéhors TVA
35,86 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFL |
Série | HFL |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 26 mm |
Couple | 28.5 Nm |
Charge dynamique | 8.5 kN |
Charge statique | 11.4 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFL2026-L564 |