Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux autocentré HFL1826-L564

  • ERIKS:12369253
  • Fabricant:4047643006354
Image 1
Roue libre avec palier radial avec ressorts en métallique.
Ajouter à la liste

29,18 €/ Unitéhors TVA

35,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HFL
Série
HFL
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
26 mm
Couple
24.1 Nm
Charge dynamique
8 kN
Charge statique
10.2 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HFL1826-L564