Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux autocentré HFL1626-L564

  • ERIKS:12628220
  • Fabricant:4012802369274
Image 1
Roue libre avec palier radial avec ressorts en métallique.
Ajouter à la liste

28,26 €/ Unitéhors TVA

34,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HFL
Série
HFL
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
26 mm
Couple
20.5 Nm
Charge dynamique
7.4 kN
Charge statique
9 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HFL1626-L564