Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux autocentré HFL1426-L564

  • ERIKS:13017723
  • Fabricant:4047643121385
Image 1
Roue libre avec palier radial avec ressorts en métallique.
Ajouter à la liste

27,47 €/ Unitéhors TVA

33,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HFL
Série
HFL
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
26 mm
Couple
17.3 Nm
Charge dynamique
6.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HFL1426-L564