26,48 €/ Unitéhors TVA
32,04 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFL |
Série | HFL |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 26 mm |
Couple | 12.1 Nm |
Charge dynamique | 6.3 kN |
Charge statique | 6.7 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFL1226-L564 |