25,76 €/ Unitéhors TVA
31,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFL |
Série | HFL |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 22 mm |
Couple | 5.3 Nm |
Charge dynamique | 3.95 kN |
Charge statique | 4.5 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFL1022-L564 |