Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux autocentré HFL0806-KF-R-A-L564

  • ERIKS:13017719
  • Fabricant:4054362383246
Image 1
Roue libre avec palier radial avec ressorts en plastique et moletage.
Ajouter à la liste

28,33 €/ Unitéhors TVA

34,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HFL..-KF-R
Série
HFL..-KF-R
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
121 mm
Largeur
6 mm
Couple
0.7 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HFL0806-KF-R-A-L564