24,64 €/ Unitéhors TVA
29,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFL..-R |
Série | HFL..-R |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Couple | 0.5 Nm |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFL0615-R-L564 |