22,81 €/ Unitéhors TVA
27,60 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HFL |
Type | Drawn Cup Roller Clutch |
Série | HFL |
Type | Roue libre à aiguilles |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Couple | 1.76 Nm |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Poids | 3.815 kg |
Constructeur ID | 001706683-0962 |