Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux autocentré HFL0606-KF-R-A-L564

  • ERIKS:13017715
  • Fabricant:4047643190145
Image 1
Roue libre avec palier radial avec ressorts en plastique et moletage.
Ajouter à la liste

25,94 €/ Unitéhors TVA

31,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HFL..-KF-R
Série
HFL..-KF-R
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Couple
0.5 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HFL0606-KF-R-A-L564