Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux autocentré HFL0408-KF-A-L564

  • ERIKS:13017713
  • Fabricant:4054364528768
Image 1
Roue libre avec palier radial avec ressorts en plastique.
Ajouter à la liste

22,81 €/ Unitéhors TVA

27,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HFL..-KF
Série
HFL..-KF
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Couple
0.34 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HFL0408-KF-A-L564