Eriks
INA

INA Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier High Performance GE280-DO-2RS-A-C3-E

  • ERIKS:13251583
  • Fabricant:4012802534313
Image 1
Ajouter à la liste

9 047,52 €/ Unitéhors TVA

10 947,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-DO-2RS-E
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
155 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier