Eriks
INA

INA Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier High Performance GE240-DO-2RS-A-C3-E

  • ERIKS:13251578
  • Fabricant:4012802534290
Image 1
Ajouter à la liste

5 826,56 €/ Unitéhors TVA

7 050,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-DO-2RS-E
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
140 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier