Eriks
INA

INA Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier High Performance GE200-DO-C3-E

  • ERIKS:13251574
  • Fabricant:4012802534221
Image 1
Ajouter à la liste

3 255,82 €/ Unitéhors TVA

3 939,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-DO-E
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
130 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier