Eriks
INA

INA Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier High Performance GE110-DO-C3-E

  • ERIKS:13251560
  • Fabricant:4012802529708
Image 1
Ajouter à la liste

450,10 €/ Unitéhors TVA

544,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-DO-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
70 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier