Eriks
INA

INA RMEO60-XL-I, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 60 mm Ø arbre

  • ERIKS:11670174
  • Fabricant:4012802803235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

381,40 €/ Unitéhors TVA

461,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEO
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
47.5 mm
Hauteur
256 mm
Largeur
256 mm
Entraxes des trous de fixation
212 mm
Boîtier
MEO12
Charge dynamique
87000 N
Charge statique
52000 N
z
160 mm