Eriks
INA

INA RME70-XL-I, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 70 mm Ø arbre

  • ERIKS:11670168
  • Fabricant:4012802805635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

348,38 €/ Unitéhors TVA

421,54 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RME
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
70 mm
Hauteur
215 mm
Boîtier
ME14
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44000 N