Eriks
INA

INA RCJTY16, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Vis sans tête, Fonte Logt., 16 mm Ø arbre

  • ERIKS:11670125
  • Fabricant:4012802821246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,84 €/ Unitéhors TVA

47,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis sans tête
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur
57 mm
Hauteur
99 mm
Largeur
27.4 mm
Entraxes des trous de fixation
76.5 mm
Boîtier
CJT03
Charge dynamique
10100 N
Charge statique
4750 N