Eriks
INA

INA RASE90-XL, Unité de palier sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 90 mm Ø arbre

  • ERIKS:23222435
  • Fabricant:4012802795165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Pillow Block Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,90mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

701,67 €/ Unitéhors TVA

849,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
330 mm
Hauteur
200 mm
Largeur
27 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Entraxes des trous de fixation
268 mm
Boîtier
ASE18