306,95 €/ Unitéhors TVA
371,41 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RASE |
Type | Plummer Block Housing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Longueur | 260 mm |
Hauteur | 156 mm |
Largeur | 65 mm |
Entraxes des trous de fixation | 202.5 mm |
Boîtier | ASE14 |