Eriks
INA

INA RASE35-XL-N, Unité de palier sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 35 mm Ø arbre

  • ERIKS:14185077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,51 €/ Unitéhors TVA

86,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
163 mm
Hauteur
93 mm
Largeur
14 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Boîtier
ASE07