Eriks
INA

INA RASE17-XL, Unité de palier sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 17 mm Ø arbre

  • ERIKS:11670051
  • Fabricant:4012802792287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Pillow Block Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,17mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

45,23 €/ Unitéhors TVA

54,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
125 mm
Hauteur
57 mm
Largeur
30 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Boîtier
ASE03