Eriks
INA

INA RALE30-XL-NPP-FA106, Roulement à billes à insertion radiale, 30 mm Ø arbre, 55 mm OD, Blocage avec baque de blocage excentrique, 13 mm WD

  • ERIKS:11669877
  • Fabricant:4012802787078
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with cylindrical outer
Ajouter à la liste

34,13 €/ Unitéhors TVA

41,30 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RALE..-NPP
Type
Radial Insert Ball Bearing
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
18.5 mm
Largeur de la bague extérieure
13 mm
Charge dynamique
13.2 kN
Charge statique
8.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.18 kg
Poids
0.397 lb
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique