Eriks
INA

INA RAE20-XL-NPP-B-FA106, Roulement à billes à insertion radiale, 20 mm Ø arbre, 52.3 mm OD, Blocage avec baque de blocage excentrique, 17.6 mm WD

  • ERIKS:23195808
  • Fabricant:4012802789232
Image 1
Ajouter à la liste

40,47 €/ Unitéhors TVA

48,97 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RABR
Type
Radial Insert Ball Bearing
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
52.3 mm
Largeur
32.3 mm
Largeur de la bague extérieure
17.6 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.2 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique