30,90 €/ Unitéhors TVA
37,39 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RAE..-NPP-B |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 21.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 12.8 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.16 kg |
Poids | 0.353 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |