64,76 €/ Unitéhors TVA
78,36 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RABR |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80.2 mm |
Largeur | 41.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 24 mm |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.54 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |