53,79 €/ Unitéhors TVA
65,09 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PSHE |
Type | Plummer Block Housing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 70 mm |
Hauteur | 70 mm |
Largeur | 36 mm |
Entraxes des trous de fixation | 50.8 mm |
Boîtier | SHE05 |