Eriks
INA

INA PSFT20, Palier tendeur, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 20 mm Ø arbre

  • ERIKS:23195838
  • Fabricant:4012802799293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Take-Up Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

49,10 €/ Unitéhors TVA

59,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSFT
Type
Take-Up Housing Unit
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
112 mm
Hauteur
34 mm
Largeur
61 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Boîtier
SFT04