Eriks
INA

INA PME40-N, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 40 mm Ø arbre

  • ERIKS:23195530
  • Fabricant:4012802837254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cast Iron Flange Unit Metric
Ajouter à la liste

91,45 €/ Unitéhors TVA

110,65 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PME
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
145 mm
Largeur
43.8 mm
Entraxes des trous de fixation
120 mm
Diamètre du cercle primitif
120 mm
Boîtier
GEHME08-GG-N
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N
z
100 mm
s
2