55,84 €/ Unitéhors TVA
67,57 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PME |
Type | Flanged Housing Unit |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Hauteur | 115 mm |
Largeur | 31 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Diamètre du cercle primitif | 90 mm |
Roulement | GRAE25-XL-NPP-B |
Boîtier | ME05 |
Charge dynamique | 14900 N |
Charge statique | 7800 N |
z | 70 mm |
s | 2 |