96,79 €/ Unitéhors TVA
117,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 16B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 122.2 mm |
Diamètre extérieur | 131 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Largeur totale | 35.7 mm |
Largeur de denture simple | 15.3 mm |
Matériau | Acier (ST52) |
Norme | DIN 8187 |